Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Varie Regolazione

          MOTORE 0..10 V 24 V AC

          SIEMENS
          Cod. Rexel SMBPZ:SSB61
          Cod. Produttore BPZ:SSB61
          Cod. EAN 7612914012111
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          MOTORE 0..10 V 24 V AC

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          MOTORE 0..10 V 24 V AC
          SMBPZ:SSB61 SIEMENS Varie Regolazione
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili SIEMENS

          SONDA T AMBIENTE PASSIVA
          Cronotermostati
          SIEMENS

          SONDA T AMBIENTE PASSIVA

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: SMBPZ:QAA24
          Cod. Produttore: BPZ:QAA24
          Cod. EAN: 7612914029331
          SONDA T AMBIENTE ATTIVA
          Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri
          SIEMENS

          SONDA T AMBIENTE ATTIVA

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: SMBPZ:QAA2071
          Cod. Produttore: BPZ:QAA2071
          Cod. EAN:
          SITOP PSU8200 24 V/40 A
          SIEMENS

          SITOP PSU8200 24 V/40 A

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: SM6EP34378SB000
          Cod. Produttore: 6EP34378SB000AY0
          Cod. EAN: 4025515154891
          BOCCHETTONE KIT DA 2 DN15 G3/4
          SIEMENS

          BOCCHETTONE KIT DA 2 DN15 G3/4

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: SMBPZ:ALG142
          Cod. Produttore: BPZ:ALG142
          Cod. EAN: 7612914027344
          ACCESSORIO PER RLU2..
          SIEMENS

          ACCESSORIO PER RLU2..

          € 0 x 1 Tn.
          Cod. Rexel: SMBPZ:ARG62.201
          Cod. Produttore: BPZ:ARG62.201
          Cod. EAN: 7612914025807
          ACCESSORIO PER RAK..
          Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri
          SIEMENS

          ACCESSORIO PER RAK..

          € 0 x 1 Tn.
          Cod. Rexel: SMBPZ:ALTSS100
          Cod. Produttore: BPZ:ALTSS100
          Cod. EAN: 7612914001443
          https://rexel.it/prodotto/motore-0-10-v-24-v-ac-803569 BPZ:SSB61 0,0000 MOTORE 0..10 V 24 V AC https://rexel.it/Content/images/default-ico.png SIEMENS Varie Regolazione

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00