› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Motor operator MOE XT5 48-60V DC per interruttori Tmax XT uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104881R1
Cod. Produttore 1SDA104881R1
Cod. EAN 8015644069735

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48...60V CC
  • Tipo: Operatore motore
  • Funzione: Auto-reset
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT5
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Componenti con piombo
  • Applicazione: Interruttori motorizzati

Descrizione del prodotto

Il comando a motore ad accumulo di energia MOE XT5 è un dispositivo di azionamento elettrico progettato per interruttori della serie SACE Tmax XT di ABB. Funziona con tensioni nominali da 24 V DC fino a 380 V AC, con un assorbimento di potenza in servizio continuo inferiore a 150 VA e una potenza di spunto fino a 300 VA. Il meccanismo consente un controllo preciso e rapido dell'interruttore, con un tempo di manovra inferiore a 1,5 secondi e un impulso di comando minimo di 0,1 secondi. Il sistema MOE XT5 integra la funzione di ripristino manuale, remoto o automatico delle molle di accumulo energia, garantendo massima sicurezza e affidabilità. Il ripristino automatico o remoto è abilitato tramite il contatto ausiliario S51, mentre dopo uno sgancio per sovraccarico o cortocircuito è previsto solo il ripristino manuale. Questo dispositivo è compatibile con i moduli di comunicazione EKIP Com e include connettori dedicati per un facile cablaggio. La struttura robusta e il design modulare facilitano l’installazione e la manutenzione, mentre le funzioni avanzate di comando a motore assicurano una gestione efficiente e sicura degli interruttori in applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 48...60V DC XT5 AUTO-RESET

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Motor operator MOE XT5 48-60V DC per interruttori Tmax XT uso industriale