Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104879R1
Cod. Produttore
1SDA104879R1
Cod. EAN
8015644069711

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 24 V DC
  • Consumo spunto: <>
  • Consumo in servizio: <>
  • Tempo di manovra ON: <>
  • Tempo di manovra OFF: <>
  • Ripristino: <>
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Norma di riferimento: IEC 60947-2

Documentazione tecnica

Il MOE XT5 è un comando a motore ad accumulo di energia progettato per l’azionamento elettrico di interruttori automatici della serie SACE Tmax XT. Funziona a 24 V DC e utilizza un meccanismo di accumulo di energia che garantisce un’operazione affidabile e rapida, con un tempo di manovra inferiore a 1,5 secondi. Il dispositivo è conforme alla norma IEC 60947-2 e supporta tensioni nominali di impiego da 24 V DC fino a 380 V AC, con potenza assorbita contenuta sia nello spunto (300 VA) sia in servizio continuo (150 VA). Il MOE XT5 integra funzioni di ripristino manuale, remoto o automatico, con l’ausilio del contatto ausiliario S51, che abilita il ripristino automatico o remoto solo se connesso, garantendo così elevati standard di sicurezza. Questo comando a motore è ideale per applicazioni in ambito elettrico industriale dove è richiesta una gestione efficiente e sicura dell’azionamento degli interruttori automatici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 24V DC XT5 AUTO-RESET

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Motor Operatore MOE XT5 24V DC Auto-Reset per Impianti Elettrici