› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Motor operator MOE XT2-XT4 48-60V DC per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066464R1
Cod. Produttore 1SDA066464R1
Cod. EAN 8015644692841

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione di alimentazione: 48...60V DC
  • Tipo: Motor Operator
  • Compatibilità: XT2 - XT4
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali con piombo: Presente in componenti specifici
  • Applicazione: Interruttori Tmax XT
  • Uso: Automazione motori

Descrizione del prodotto

Comando a motore ad accumulo di energia MOE per interruttori SACE Tmax XT2 e XT4, progettato per garantire un'azionamento efficiente e affidabile con tensione nominale di impiego da 24 a 480/525 V in corrente continua e alternata. Il meccanismo consente un controllo preciso della manovra con tempi di impulso minimi di 0,15 secondi e un consumo energetico ridotto durante l'operazione ( Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 48...60V DC XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Motor operator MOE XT2-XT4 48-60V DC per interruttori modulari