› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Motor operator MOE-E XT5 220-250V AC/DC per interruttori modulari Tmax XT

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104905R1
Cod. Produttore 1SDA104905R1
Cod. EAN 8015644069971

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione: 220...250V CA/CC
  • Tipo: Motor operator
  • Controllo remoto: Modbus
  • Compatibilità: Ekip Touch/Hi-Touch
  • Interfaccia: Ekip Com XT5
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni
  • Applicazione: Interruttori Tmax XT

Descrizione del prodotto

Il comando a motore ad accumulo di energia MOE-E XT5 è un dispositivo progettato per l'azionamento elettrico di interruttori, compatibile con tensioni nominali di impiego da 24 V DC fino a 380 V AC. Questo meccanismo di azionamento a motore garantisce un funzionamento efficiente con potenza assorbita di spunto fino a 300 VA e potenza in servizio inferiore a 150 VA, assicurando un controllo affidabile e sicuro delle manovre di apertura e chiusura. Il tempo minimo di impulso di comando è di 0,1 secondi, con un tempo di manovra inferiore a 1,5 secondi in apertura e massimo 3 secondi per il riarmo. Il sistema prevede diverse modalità di ripristino: manuale, remoto e automatico, con l'obbligo di collegare il contatto ausiliario S51 per abilitare il ripristino automatico o remoto. Dopo uno sgancio dovuto a sovraccarico o cortocircuito, è consentito solo il ripristino manuale. L'azionamento MOE-E è dotato di un comando a motore con accumulo di energia che assicura una ricarica rapida e affidabile delle molle, garantendo un elevato livello di sicurezza e prestazioni nel controllo degli interruttori elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 220...250V AC-DC FOR REMOTE CONTROL MODBUS FOR EKIP TOUCH/HI-TOUCH WITH EKIP COM XT5

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Motor operator MOE-E XT5 220-250V AC/DC per interruttori modulari Tmax XT