› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Morsetto ZipClip per cavo matassa viola robusto e facile installazione elettrico

Cod. Rexel T5ZCT3035
Cod. Produttore ZCT3035
Cod. EAN 8053685376030

Informazioni principali

  • Colore: Viola
  • Materiale: Alta qualità
  • Tipo: Morsetto per cavo
  • Installazione: Facile e intuitiva
  • Applicazioni: Elettriche
  • Durata: Robusta e affidabile
  • Serie: T5ZCT3035
  • Versatilità: Multi configurazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il morsetto per cavo in matassa di colore viola rappresenta una soluzione pratica e funzionale per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una robustezza e una durata eccezionali, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Il design intuitivo facilita l'installazione, rendendo questo accessorio ideale per applicazioni in ambito elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni, assicurando prestazioni eccellenti in ogni situazione. Scegliere questo morsetto significa optare per un prodotto di alta affidabilità, perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Morsetto ZipClip per cavo matassa viola robusto e facile installazione elettrico