› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Morsetto ZipClip per cavo matassa Silver e Red, connessione sicura elettrica

Cod. Rexel T5ZCT3025
Cod. Produttore ZCT3025
Cod. EAN 8053685376016

Informazioni principali

  • Descrizione: Morsetti x cavo
  • Colore: Silver/R
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Ergonomica
  • Uso: Versatile
  • Affidabilità: Elevata
  • Sicurezza: Riduce cortocircuiti
  • Serie: T5ZCT3025

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il morsetto per cavo in matassa Silver/R rappresenta una soluzione ideale per chi cerca affidabilità e performance nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto garantisce una connessione sicura e duratura, riducendo il rischio di cortocircuiti e malfunzionamenti. La sua progettazione ergonomica facilita l'installazione, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Il colore Silver/R conferisce un aspetto moderno e professionale, perfetto per ambienti di lavoro e installazioni residenziali. Con la sua robustezza e versatilità, questo morsetto è la scelta perfetta per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico, assicurando sempre prestazioni ottimali e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Morsetto ZipClip per cavo matassa Silver e Red, connessione sicura elettrica