Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2710090000
Cod. Produttore
2710090000
Cod. EAN
4064675021117

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: sezionatrici integrate
  • Tipo: morsettiera senza spine
  • Compatibilità: elemento spina
  • Uso: collegamento componenti elettrici
  • Dimensioni: non specificate

Documentazione tecnica

WTTB 6 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro ed efficiente tramite raccordo a vite. Questo prodotto è caratterizzato da una struttura a un piano, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di montaggio. La sua configurazione assicura una connessione stabile, rendendolo adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera senza spine sezionatrici, che sono integrate per ricevere un elemento spina nel quale sono collegati i diversi componenti elettrici.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Beige

larghezza

8,1 mm

altezza

100 mm

profondità

69 mm

tensione nominale

500 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

30 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WTTB 6 compatta alta qualità per impianti elettrici industriali