›

Morsetto vite verde PE 7x16+9x6 mm² 100A automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SPE007715F43
Cod. Produttore 1SPE007715F0743
Cod. EAN 8712507123572

Informazioni principali

  • Descrizione: Morsetto vite verde
  • Sezioni conduttori: 9x10 + 7x16 mm²
  • Tipo morsetto: Vite
  • Colore: Verde
  • Serie: Screwable terminal blocks

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Morsetto a vite di colore verde progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Adatto per sezioni di conduttori da 9x10 mm² e 7x16 mm², consente un fissaggio stabile grazie alla vite di serraggio con coppia massima di 1,6 Nm e forza massima di 30 N. Il morsetto supporta tensioni fino a 400 V in corrente alternata e correnti nominali fino a 100 A, operando in un intervallo di temperatura da -5 a +40 °C. Il design garantisce protezione IP2X contro il contatto con parti pericolose, assicurando sicurezza nell’uso. Compatibile con cavi H07V-U, H07V-R e H07V-K in rame, rappresenta una soluzione affidabile per installazioni elettriche industriali e civili. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Terminal block PE 7x16mm²+9x6mm²;Terminal block PE 7x16mm²+9x6mm²

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Verde

larghezza

115 mm

altezza

24 mm

profondità

24 mm

tensione nominale

400 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

100 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 16 mm²

Serie

Screwable terminal blocks

Morsetto vite verde PE 7x16+9x6 mm² 100A automazione industriale