›

Morsetto vite verde 5x16+6x6mm² per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SPE007715F42
Cod. Produttore 1SPE007715F0742
Cod. EAN 8712507123558

Informazioni principali

  • Descrizione: MORSETTO VITE VERDE 6X10+5X16MMQ
  • Terminali PE: 5x16mm² + 6x6mm²
  • Tipo morsetto: Vite
  • Colore: Verde
  • Serie: Screwable terminal blocks

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Morsetto a vite di colore verde progettato per collegamenti elettrici con sezioni di conduttori da 6x10 mm² e 5x16 mm². Offre una connessione sicura e affidabile per circuiti elettrici con tensione nominale fino a 400V e corrente nominale fino a 100A. Realizzato per garantire un serraggio ottimale con una coppia massima di 1,6 Nm e una forza massima di 30N, è compatibile con cavi H07V-U, H07V-R e H07V-K in rame. Il morsetto presenta un passo di 12 mm ed è progettato per un utilizzo in ambienti con temperatura operativa da -5 a +40 °C, con grado di protezione IP2X. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Terminal block PE 5x16mm²+6x6mm²;Terminal block PE 5x16mm²+6x6mm²

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Verde

larghezza

82 mm

altezza

24 mm

profondità

24 mm

tensione nominale

400 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

100 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 16 mm²

Serie

Screwable terminal blocks

Morsetto vite verde 5x16+6x6mm² per impianti elettrici