Prodotti /

Cod. Rexel
ICMVU2.5
Cod. Produttore
MVU2.5
Cod. EAN
8014212373625

Informazioni di prodotto

Morsetto unipolare 2,5mmq 10 poli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Temperatura di esercizio: 85°C.
Materiali: policarbonato trasparente UL94-V2 - GWT 850°C, morsetto: ottone CW614N, viti/dadi: acciaio zincato

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

10 mm

senza alogeni

altezza

17,6 mm

profondità

17,6 mm

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-20 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 2,5 mm²