› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto termocoppia SAK 2.5/TC FE alta precisione per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0190060000
Cod. Produttore 0190060000
Cod. EAN 4008190090678

Informazioni principali

  • Tipo: morsetto termocoppia
  • Misura voltaggi: ridottissimi
  • Applicazione: circuiti temperatura
  • Guide di corrente: speciali
  • Segnali errati: evitati
  • Serie: SAK
  • Dimensioni: 2.5 mm²
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un raccordo a vite per collegamento elettrico, progettato per un'installazione a un piano con posizione di collegamento laterale. È caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. La sua struttura è adatta per cavi fino a 2,5 mm², offrendo una soluzione efficiente per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo componente si distingue per la facilità di montaggio e la robustezza, assicurando prestazioni ottimali in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il morsetto termocoppia è progettato specificamente per la trasmissione di voltaggi ridottissimi in circuiti di misura della temperatura. Le speciali guide di corrente assicurano che nel morsetto non sorgano segnali errati nel caso di differenze di temperatura.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Multicolore

larghezza

6 mm

altezza

36,5 mm

profondità

46,5 mm

lunghezza

36,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 0,13 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsetto termocoppia SAK 2.5/TC FE alta precisione per impianti elettrici