Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0107260000
Cod. Produttore
0107260000
Cod. EAN
4008190113711

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Tensione: voltaggi ridotti
  • Funzione: trasmissione temperatura
  • Tipo: morsetto termocoppia
  • Corrente: segnali stabili
  • Protezione: guide di corrente speciali
  • Uso: circuiti misura temperatura
  • Segnali: assenza segnali errati

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0107260000 è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettato per un utilizzo su un singolo piano, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l’installazione e la manutenzione. La sua struttura è indicata come SAK 2.5/TC CH, suggerendo un design compatto e funzionale adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo elemento si distingue per la qualità della connessione e la praticità d’uso, garantendo prestazioni stabili in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il morsetto termocoppia è progettato specificamente per la trasmissione di voltaggi ridottissimi in circuiti di misura della temperatura. Le speciali guide di corrente assicurano che nel morsetto non sorgano segnali errati nel caso di differenze di temperatura.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Multicolore

larghezza

6 mm

altezza

36,5 mm

profondità

46,5 mm

lunghezza

36,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 2,5 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto termocoppia SAK 2.5/TC CH connettore compatto per installazioni elettriche