Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0107160000
Cod. Produttore
0107160000
Cod. EAN
4008190188726

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ridotto: misura precisa
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: segnali errati evitati
  • Dimensioni: 2.5 mm²
  • Serie: Serie SAK
  • Materiale: alluminio
  • Applicazione: morsetto termocoppia
  • Uso: circuiti temperatura

Documentazione tecnica

SAK 2.5/TC AL è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da un raccordo a vite per un collegamento elettrico stabile, presenta una configurazione a un piano con posizione di collegamento laterale. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati, che assicurano durabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e garantire una lunga durata nel tempo, ideale per impianti elettrici che richiedono efficienza e sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il morsetto termocoppia è progettato specificamente per la trasmissione di voltaggi ridottissimi in circuiti di misura della temperatura. Le speciali guide di corrente assicurano che nel morsetto non sorgano segnali errati nel caso di differenze di temperatura.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Multicolore

larghezza

6 mm

altezza

36,5 mm

profondità

46,5 mm

lunghezza

36,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 2,5 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto termocoppia SAK 2.5/TC AL alta precisione per impianti elettrici