› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto termocoppia DK 4Q/35/TC TYP K per circuiti temperatura

Cod. Rexel WD1284160000
Cod. Produttore 1284160000
Cod. EAN 4008190033569

Informazioni principali

  • Tipo: DK 4Q/35/TC TYP K
  • Serie: SAK
  • Applicazione: morsetto termocoppia
  • Tensione: voltaggi ridottissimi
  • Funzione: trasmissione segnale temperatura
  • Caratteristica: guide di corrente speciali
  • Protezione: evita segnali errati
  • Uso: circuiti misura temperatura

Descrizione del prodotto

DK 4Q/35/TC TYP K è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato con una configurazione a due piani, offre una struttura compatta e funzionale ideale per installazioni laterali. Questo prodotto è parte della Serie SAK, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore dell’impiantistica elettrica. La sua progettazione assicura facilità di montaggio e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta efficiente per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il morsetto termocoppia è progettato specificamente per la trasmissione di voltaggi ridottissimi in circuiti di misura della temperatura. Le speciali guide di corrente assicurano che nel morsetto non sorgano segnali errati nel caso di differenze di temperatura.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

6 mm

altezza

54 mm

profondità

59,5 mm

lunghezza

54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsetto termocoppia DK 4Q/35/TC TYP K per circuiti temperatura