Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2817060000
Cod. Produttore
2817060000
Cod. EAN
4064675322436

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AEP 2T 4 FS
  • Funzione: Protezione contatti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Uso: Separazione circuiti
  • Serie: Serie A
  • Protezione: Contatti sotto tensione
  • Prevenzione: Errori di cablaggio
  • Tipo: Piastra terminale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali AEP di Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire una chiusura sicura e stabile della fila di morsetti. Realizzate in policarbonato beige, sono fissabili a scatto per un'installazione rapida e affidabile senza necessità di strumenti speciali. Questi componenti offrono protezione contro il contatto accidentale con parti in tensione, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. La loro esecuzione è studiata per adattarsi perfettamente alle morsettiere della serie A, assicurando un cablaggio ordinato e professionale. La composizione prevalentemente in poliammide conferisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo, garantendo un ciclo di vita di almeno 20 anni senza manutenzione. Queste piastre terminali contribuiscono a mantenere ordine e sicurezza all'interno dei quadri elettrici, facilitando la separazione ottica ed elettrica dei potenziali e dei gruppi funzionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Serie

Serie A

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere impianti elettrici

€ 0,7669 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 20 pz.
Qta imballo: 20 pz.