Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1885450000
Cod. Produttore
1885450000
Cod. EAN
4032248490332

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal LSF
  • Tensione nominale: 3.81 mm pitch
  • Numero poli: 06
  • Sezione cavo: 1.5 mm²
  • Tipo montaggio: PCB (circuito stampato)
  • Colore: Nero (BK)
  • Connessione: Morsetto a vite
  • Applicazione: Trasmissione dati sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il terminale PCB Weidmüller OMNIMATE Signal LSF-SMT 3.81 è un connettore per circuiti stampati con passo di 3,81 mm, progettato per l'assemblaggio SMT a rifusione completamente automatico. Offre diverse direzioni di uscita del conduttore (90°, 135°, 180°) e utilizza un sistema di connessione PUSH IN diretto che consente l'inserimento del conduttore e l'azionamento del cursore nella stessa direzione dall'alto, garantendo facilità di installazione e affidabilità. L'involucro è realizzato in LCP resistente alle alte temperature, assicurando stabilità dimensionale e bassa assorbenza di umidità, ideale per processi SMT e THR senza necessità di pre-essiccazione. Le lunghezze dei pin ottimizzate (1,5 mm o 3,5 mm) supportano diverse tecniche di saldatura come rifusione, manuale e a onda. Il prodotto è confezionato in tubi o bobine per un'efficiente gestione automatizzata in ambienti pick and place. Questo terminale è ideale per il collegamento di schede elettroniche e dispositivi elettrici con una durata di servizio di riferimento di 20 anni, garantendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. (Descrizione elaborata sulla base delle informazioni tecniche e ambientali contenute nella dichiarazione ambientale del prodotto, pag. 1 e seguenti). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

14,4 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

1,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

45/135° (obliquo verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

6

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Morsetto LSF-SMT 3,81mm 6 poli montaggio SMT circuito stampato