Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1989800000
Cod. Produttore
1989800000
Cod. EAN
4050118374322

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ADT 2.5 2C
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Serie: Serie A
  • Tipo: Morsettiera
  • Numero poli: 2
  • Sezione cavi: 2,5 mm²
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1989800000 è un morsetto di collegamento elettrico con tecnologia PUSH IN, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in circuiti elettrici. Si tratta di un terminale test-disconnect che integra punti di prova e elementi di disconnessione per facilitare il collaudo senza tensione dei circuiti. È ideale per collegare due conduttori con sezione nominale fino a 2,5 mm², assicurando una tensione nominale di 400 V e una corrente nominale di 10 A. La sua struttura è realizzata principalmente in poliammide (circa 79%), con componenti metallici in rame e acciaio inox, garantendo robustezza e durabilità. Il morsetto è progettato per un utilizzo duraturo fino a 20 anni e si distingue per la facilità di installazione senza necessità di strumenti elettrici speciali. La posizione di collegamento è superiore, con un numero di piani pari a uno. Questo terminale assicura basse perdite di tensione e si adatta perfettamente alle esigenze di impianti elettrici che richiedono sicurezza, efficienza e affidabilità nel collegamento dei conduttori. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

77,5 mm

profondità

37,65 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

77,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

37,65 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera 2C 2.5mm² cablaggio elettrico impianti industriali