› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WTR 2.5 D-2STB connessione stabile installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1964810000
Cod. Produttore 1964810000
Cod. EAN 4032248651580

Informazioni principali

  • Descrizione: WTR 2.5 D- 2STB 6.9/2.3
  • Tipo: Morsettiera separazione
  • Uso: Test e misurazioni
  • Serie: Serie W
  • Dimensioni: 6.9/2.3 mm
  • Numero poli: 2
  • Materiale: Isolante tecnico
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

WTR 2.5 D- 2STB 6.9/2.3 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile mediante raccordo a vite. Ideale per installazioni con posizione di collegamento laterale, questo prodotto è realizzato per un piano di montaggio singolo, offrendo una soluzione compatta e funzionale. La sua struttura assicura una connessione stabile e sicura, adatta a impianti elettrici che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

60 mm

profondità

48 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

0,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WTR 2.5 D-2STB connessione stabile installazioni elettriche