› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera 6/3 BL robusta per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD1062120000
Cod. Produttore 1062120000
Cod. EAN 4032248813018

Informazioni principali

  • Descrizione: WTL 6/3/STB BL
  • Serie: Serie W
  • Tipo: Morsettiera senza spine
  • Spine: Sezionatrici integrate
  • Connessione: Elemento spina per componenti
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1062120000 è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a vite per il collegamento elettrico, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. Progettato con una posizione di collegamento laterale, questo dispositivo è adatto per installazioni su un unico piano, facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici. La sua struttura è pensata per offrire funzionalità efficaci nel settore del materiale elettrico, assicurando prestazioni stabili e durature. La descrizione tecnica identifica il modello come WTL 6/3/STB BL, parte della Serie W, sinonimo di qualità e precisione nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera senza spine sezionatrici, che sono integrate per ricevere un elemento spina nel quale sono collegati i diversi componenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

87 mm

profondità

64 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

87 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

64 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera 6/3 BL robusta per impianti elettrici industriali