Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1779130000
Cod. Produttore
1779130000
Cod. EAN
4032248184682

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZTR 2.5-2 OR
  • Serie: Serie Z

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1779130000 è un raccordo a molla progettato per collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Caratterizzato da una configurazione a un piano con posizione di collegamento obliqua, assicura un'installazione efficiente e stabile. Questo componente è ideale per connessioni elettriche che richiedono rapidità e precisione, garantendo una tenuta ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare il montaggio e mantenere elevate prestazioni elettriche, rendendolo una soluzione versatile per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

larghezza

5,1 mm

altezza

50,5 mm

profondità

43,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZTR 2.5-2 OR alta qualità per impianti elettrici