Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1252520000
Cod. Produttore
1252520000
Cod. EAN
4032248112548

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KLBUE 4-13.5 FM4
  • Area contatto: ampia
  • Funzione: schermatura conduttore
  • Serie: Staffa di serraggio
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1252520000, identificato come KLBUE 4-13.5 FM4, è una staffa di serraggio progettata per garantire una connessione sicura delle schermature dei cavi, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Realizzato prevalentemente in acciaio inox (circa 90,4%) con una parte residuale di carta (9%), questo elemento mantiene una pressione di contatto costante, fondamentale per il collegamento efficace tra la schermatura di un cavo dati e il conduttore di protezione (PE). La sua struttura robusta e la scelta dei materiali lo rendono adatto a diverse applicazioni nell'ambito dei materiali elettrici, garantendo durabilità e resistenza alla corrosione. Il prodotto non richiede manutenzione durante il suo ciclo di vita di riferimento di 20 anni e non consuma energia durante l'uso. La produzione avviene con un'attenzione particolare all'impatto ambientale, con assemblaggio finale in Romania e conformità alle direttive RoHS e REACH. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

larghezza

20,5 mm

altezza

50,5 mm

larghezza/dimensione modulare

20,5 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

diametro del cavo ammesso

13,5 ... 13,5 mm

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Morsetto schermatura KLBUE 4-13.5 FM4 fissaggio elettrico industriale