Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1749151001
Cod. Produttore
1749151001
Cod. EAN
4032248064441

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KLBUE CO 3
  • Serie: Staffa di serraggio
  • Area contatto: ampia
  • Funzione: schermatura conduttore
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La staffa di serraggio KLBUE CO 3 garantisce una connessione sicura delle schermature dei cavi elettrici, assicurando un funzionamento affidabile degli impianti elettrici. Questo componente mantiene una pressione di contatto costante, fondamentale per la continuità elettrica e la protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Realizzata principalmente in acciaio inox (circa il 90% del materiale), la staffa offre elevata resistenza meccanica e durata nel tempo, con una vita di riferimento stimata di 20 anni. Non richiede manutenzione durante l’uso e si installa facilmente con montaggio diretto, senza necessità di elementi speciali. È conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo un prodotto sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

24 mm

altezza

25 mm

larghezza/dimensione modulare

24 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

diametro del cavo ammesso

20 ... 20 mm

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Morsetto KLBUE CO 3 con ampia area contatto per schermatura installazioni elettriche industriali