Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2710190000
Cod. Produttore
2710190000
Cod. EAN
4050118847987

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Collegamento trasversale morsettiere
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Compatibile con passanti
  • Design compatto
  • Materiale isolante
  • Applicazione industriale

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale innestabile di colore arancione, dotato di isolamento e protezione contatto, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili con due morsetti cavallottati. Ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici resistenti e funzionali, garantisce un montaggio semplice e stabile. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

500 V

dimensione modulare

8,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

30 A

Serie

Serie A

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti SCCB TTB 6/2 automazione industriale