› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ripartizione potenziale 2.5mm² impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1988290000
Cod. Produttore 1988290000
Cod. EAN 4050118372779

Informazioni principali

  • Descrizione: AAP12 2.5 LI RD
  • Tipo: Morsettiera ripartizione
  • Densità contatti: Elevata
  • Serie: Serie A
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

AAP12 2.5 LI RD è un morsetto di distribuzione potenziale progettato per sistemi di distribuzione di tensione di controllo elettrico. Questo morsetto è caratterizzato da un design compatto e ben strutturato che consente una distribuzione efficiente e affidabile dell'energia elettrica in quadri di controllo industriali, riducendo la complessità del cablaggio. È dotato di collegamenti elettrici tramite raccordo a innesto e permette il collegamento sopra con un numero di piani pari a uno. Il morsetto è realizzato principalmente in poliammide (PA) per la parte plastica, con componenti in rame e acciaio inossidabile per la parte metallica, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La sua configurazione supporta conduttori con sezione nominale fino a 2,5 mm², ideale per applicazioni elettriche di controllo. La qualità costruttiva assicura un'elevata affidabilità e sicurezza nei collegamenti elettrici, rispondendo alle normative RoHS e REACH, e contribuendo a sistemi di distribuzione elettrica efficienti e sicuri. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

89 mm

profondità

53,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

89 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

5

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera ripartizione potenziale 2.5mm² impianti elettrici professionali
€ 2,92 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.
50 pz.
Q.tà consigliata info