› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera alta densità 2.5 mm² blu per quadri elettrici

Cod. Rexel WD1988100000
Cod. Produttore 1988100000
Cod. EAN 4050118372762

Informazioni principali

  • Descrizione: AAP12 2.5 LI BL
  • Tipo: Morsettiera potenziale
  • Densità contatti: Elevata
  • Serie: Serie A
  • Sezione cavo: 2.5 mm²
  • Colore: Blu
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1988100000 appartiene alla famiglia dei morsettiere di distribuzione potenziale per tensioni di controllo, progettate per consentire sistemi di distribuzione della tensione di controllo compatti e chiaramente strutturati. Realizzato con materiali di alta qualità come poliammide (PA) per la parte plastica e rame con leghe per la parte metallica, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto è dotato di raccordi a innesto per un collegamento elettrico semplice e sicuro, con una configurazione a un piano e posizione di collegamento superiore. La morsettiera supporta sezioni trasversali fino a 2,5 mm², assicurando una distribuzione efficiente dell’energia elettrica in quadri industriali. Il design salva-spazio e la riduzione della complessità del cablaggio contribuiscono a ottimizzare l’installazione e la manutenzione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche professionali e industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

89 mm

profondità

53,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

89 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

5

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera alta densità 2.5 mm² blu per quadri elettrici
€ 2,92 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info