Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1301630000
Cod. Produttore
1301630000
Cod. EAN
4050118098983

Informazioni di prodotto

Morsettiera per ripartizione di potenziale, ideale per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura studiata
  • Risparmio di tempo nel montaggio
  • Elevata densità di contatti per ottimizzare lo spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti precisi

Documentazione tecnica

PPV 4 OR 35X7.5 DGR è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche su più piani, offre una connessione stabile e precisa grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l’integrazione in sistemi elettrici complessi, mantenendo elevate prestazioni e sicurezza operativa. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per chi necessita di componenti elettrici robusti e performanti. Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

tensione nominale

250 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

4

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsetto ripartitore potenziale PUSH IN 16 collegamenti 4 poli 250V 17.5A TS 35x7.5 arancione per impianti elettrici multipiano