› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera alta densità contatti per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1988160000
Cod. Produttore 1988160000
Cod. EAN 4050118372939

Informazioni principali

  • Descrizione: AAP11 1.5 LI RD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Densità contatti: elevata
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: Serie A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1988160000 è un morsetto di distribuzione potenziale della serie AAP, progettato per la distribuzione di tensione di controllo in quadri elettrici industriali. Questo morsetto consente una connessione compatta e chiaramente strutturata tra due o più conduttori con una sezione nominale fino a 6 mm², supportando una tensione nominale di 500 V e una corrente nominale di 41 A. Il design salvaspazio riduce la complessità del cablaggio, garantendo una distribuzione dell'energia efficiente e affidabile. È realizzato principalmente in poliammide (oltre il 57% del peso) e metalli come rame e acciaio inossidabile, conformemente alle direttive RoHS e REACH. La durata di servizio stimata è di 20 anni, con un consumo energetico minimo durante l'uso e nessuna manutenzione richiesta. L'installazione è semplice, senza necessità di elementi speciali, e il prodotto è assemblato in Romania con trasporto europeo. La sua costruzione è pensata per ottimizzare la gestione ambientale lungo tutto il ciclo di vita, minimizzando gli impatti ambientali e facilitando il riciclo a fine vita. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

3,5 mm

altezza

85,5 mm

profondità

47 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

85,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

6

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera alta densità contatti per impianti elettrici professionali
€ 2,57 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info