› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera AAP11 1.5 LI BL alta densità contatti installazione elettrica

Cod. Rexel WD1988170000
Cod. Produttore 1988170000
Cod. EAN 4050118372922

Informazioni principali

  • Descrizione: AAP11 1.5 LI BL
  • Serie: Serie A
  • Tipo: Morsettiera
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Densità contatti: Elevata
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I dati disponibili non contengono una descrizione lunga esplicita per il prodotto WD1988170000, ma combinando le informazioni tecniche e ambientali estratte dal documento EPD (Environmental Product Declaration) e dagli attributi forniti, si può costruire una descrizione dettagliata e orientata al marketing in lingua italiana come richiesto. Descrizione Lunga Rexel: Il morsetto di distribuzione potenziale Weidmüller modello WD1988170000 è progettato per sistemi di distribuzione della tensione di controllo compatti e strutturati in modo chiaro, ideali per quadri elettrici industriali. Questo componente elettrico garantisce un collegamento affidabile e sicuro tra conduttori, con una sezione nominale fino a 6 mm², una tensione nominale di 500 V e una corrente nominale di 41 A, assicurando una bassa caduta di tensione pari a 2,2 mV. La sua struttura salva-spazio e la riduzione della complessità del cablaggio facilitano l’installazione e migliorano l’efficienza operativa. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e leghe di rame, il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo sostenibilità ambientale e sicurezza d’uso. La lunga durata di servizio di 20 anni e la facilità di integrazione in sistemi di controllo lo rendono una soluzione ideale per la distribuzione affidabile di tensioni di controllo in ambito elettrico industriale. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche, i materiali, la conformità normativa e i benefici funzionali del prodotto, evidenziando parole chiave rilevanti come "morsetto di distribuzione potenziale", "tensione di controllo", "bassa caduta di tensione", "alta qualità dei materiali", "efficienza operativa" e "sostenibilità ambientale", senza superare i 1000 caratteri e senza inserire inviti all’azione o riferimenti a linee di prodotto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

3,5 mm

altezza

85,5 mm

profondità

47 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

85,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

6

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera AAP11 1.5 LI BL alta densità contatti installazione elettrica
€ 2,57 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info