Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1988280000
Cod. Produttore
1988280000
Cod. EAN
4050118372878

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AAP13 1.5 LI-LI
  • Funzione: Morsettiera potenziale
  • Densità: Elevata contatti
  • Serie: Serie A
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1988280000 è un morsetto di distribuzione potenziale della serie AAP, progettato per la distribuzione compatta e chiaramente strutturata della tensione di controllo nei quadri elettrici industriali. Questo morsetto consente un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto, con una configurazione su un piano e posizione di collegamento superiore. È adatto per sezioni nominali di conduttori fino a 6 mm², con una tensione nominale di 500 V e una corrente nominale di 41 A, garantendo una bassa caduta di tensione di 2,2 mV. Il design salvaspazio e la riduzione della complessità del cablaggio assicurano un'installazione efficiente e affidabile. Il materiale principale è il poliammide (PA) per la parte plastica, mentre le parti metalliche sono in rame e acciaio inossidabile, garantendo resistenza e durabilità. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, con un ciclo di vita stimato di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso. L'assemblaggio finale avviene in Romania e il prodotto è destinato all'uso in ambito industriale per la distribuzione elettrica di controllo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

3,5 mm

altezza

96 mm

profondità

47 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

96 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

6

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

16 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera compatta alta densità contatti impianti elettrici precisione