Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2519490000
Cod. Produttore
2519490000
Cod. EAN
4050118531916

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 BL
  • Funzione: Morsettiera ripartizione potenziale
  • Densità contatti: Elevata
  • Serie: Serie W

Documentazione tecnica

WPD 109 è un cavo elettrico caratterizzato da una composizione versatile con conduttori di diverse sezioni: un conduttore da 185 mm², due da 35 mm², tre da 25 mm² e quattro da 16 mm². Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di corrente in impianti complessi. La presenza di raccordi a vite facilita il collegamento elettrico, assicurando un montaggio stabile e duraturo. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di prestazioni elettriche e resistenza meccanica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Blu

larghezza

51,1 mm

altezza

95 mm

profondità

77 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

95 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

51,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

77 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

490 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 0 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 185 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera alta densità contatti distribuzione energia impianti elettrici