Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2502850000
Cod. Produttore
2502850000
Cod. EAN
4050118516678

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WPD 133 1X300/1X300 GY
  • Serie: Serie W
  • Tipo: Morsettiera
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Densità: Elevata densità contatti

Documentazione tecnica

WPD 133 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto, con configurazione a un piano, è indicato per applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e di qualità. Il materiale e la finitura grigia conferiscono resistenza e durabilità, rendendolo ideale per impianti elettrici professionali. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione mantenendo elevate prestazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

45 mm

altezza

118 mm

profondità

83,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

118 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

45 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

83,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

520 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 300 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

35 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

35 ... 300 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 ... 300 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera alta densità ripartizione potenziale cablaggio elettrico

€ 42,46 x 1 pz.
(pz.)