Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1561910000
Cod. Produttore
1561910000
Cod. EAN
4050118367218

Informazioni di prodotto

Morsettiera WPD 100 per una distribuzione elettrica efficiente e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla configurazione chiara e compatta
  • Risparmio di tempo con morsetti predefiniti per conduttori da 25 mm² e 10 mm²
  • Colore grigio per una rapida identificazione nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura per una maggiore affidabilità dell’impianto
  • Materiali di alta qualità per una migliore sicurezza elettrica
  • Ottimizzazione della distribuzione di corrente per un risparmio energetico

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1561910000 è una barra di distribuzione elettrica WPD 100, progettata per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una configurazione di 2 conduttori da 25 mm² e 6 conduttori da 10 mm², ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente della corrente. Il colore grigio contribuisce a una facile identificazione e integrazione negli impianti elettrici. Questo componente è adatto per installazioni su un unico piano, assicurando una connessione stabile e duratura. La sua costruzione robusta e la precisione nei dettagli lo rendono una soluzione affidabile per la gestione dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

colore

Grigio

lunghezza

55,4 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

30,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

100 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto ripartitore potenziale 100A 1 polo collegamento vite grigio chiaro impianti elettrici