Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1561920000
Cod. Produttore
1561920000
Cod. EAN
4050118367119

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni compatte: elevata densità contatti
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: ripartizione potenziale
  • Quantità consigliata: 3 pezzi

Documentazione tecnica

WPD 100 2X25/6X10 BL è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite laterale, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La configurazione prevede un solo piano di collegamento, ideale per applicazioni che richiedono un assemblaggio ordinato e funzionale. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e precisione, rendendolo adatto a installazioni elettriche professionali. La struttura è studiata per facilitare l'inserimento e il fissaggio dei cavi, assicurando una continuità elettrica stabile nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

30,2 mm

altezza

55,4 mm

profondità

49 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

55,4 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

30,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

101 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 0 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WPD 100 2X25/6X10 BL per impianti elettrici professionali