› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WPD 100 2X25/6X10 GN per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1561930000
Cod. Produttore 1561930000
Cod. EAN 4050118367300

Informazioni principali

  • Descrizione: WPD 100 2X25/6X10 GN
  • Funzione: Morsettiera ripartizione
  • Densità contatti: Elevata
  • Serie: Serie W
  • Numero contatti: 2x25/6x10
  • Colore: GN (Verde)
  • Quantità consigliata: 3 pezzi

Descrizione del prodotto

WPD 100 2X25/6X10 GN è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento laterale tramite raccordo a vite, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Adatto per installazioni su un unico piano, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di montaggio, ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nei collegamenti elettrici. La struttura è concepita per ottimizzare la distribuzione della corrente, assicurando performance elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde

larghezza

30,2 mm

altezza

55,4 mm

profondità

49 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

55,4 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

30,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

101 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 0 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WPD 100 2X25/6X10 GN per impianti elettrici professionali