› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WPD 103 2x70/2x50 mm² per impianti elettrici civili e industriali

Cod. Rexel WD1561770000
Cod. Produttore 1561770000
Cod. EAN 4050118366693

Informazioni principali

  • Descrizione: WPD 103 2X70/2X50 GY
  • Tipo: Morsettiera potenziale
  • Densità contatti: Elevata
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 3 pezzi

Descrizione del prodotto

WPD 103 è un componente elettrico caratterizzato da una configurazione con due conduttori da 70 mm² e due da 50 mm², ideale per applicazioni che richiedono collegamenti elettrici affidabili. La sua struttura prevede un collegamento laterale con raccordi a vite, garantendo una connessione stabile e sicura. Progettato per installazioni su un unico piano, questo prodotto assicura facilità di montaggio e compatibilità con impianti elettrici di media e alta potenza. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione all’interno di quadri elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

32,8 mm

altezza

63 mm

profondità

53,3 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

63 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

32,8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,3 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

300 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

4 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 ... 0 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 70 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WPD 103 2x70/2x50 mm² per impianti elettrici civili e industriali