› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WPD 101 2X25/2X16 Grigia per Impianti Elettrici

Cod. Rexel WD1560730000
Cod. Produttore 1560730000
Cod. EAN 4050118365818

Informazioni principali

  • Descrizione: WPD 101 2X25/2X16 GY
  • Tipo: Morsettiera ripartizione
  • Densità contatti: Elevata
  • Serie: W
  • Sezioni cavi: 2x25/2x16 mm²
  • Colore: Grigio
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

WPD 101 è un componente elettrico caratterizzato da una configurazione con due sezioni da 25 mm² e due da 16 mm², ideale per applicazioni che richiedono collegamenti affidabili e sicuri. Il colore grigio conferisce un aspetto neutro, adatto a diversi ambienti di installazione. Il raccordo a vite garantisce una connessione stabile e duratura, mentre la posizione di collegamento laterale facilita l'integrazione in impianti elettrici con spazio limitato. Progettato per un solo piano di collegamento, questo prodotto unisce funzionalità e praticità per soluzioni elettriche professionali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

24,9 mm

altezza

55,7 mm

profondità

49,3 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

55,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

17,8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49,3 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

152 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 0 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WPD 101 2X25/2X16 Grigia per Impianti Elettrici