› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ripartizione potenziale alta densità contatti impianti elettrici

Cod. Rexel WD1562090000
Cod. Produttore 1562090000
Cod. EAN 4050118384895

Informazioni principali

  • Descrizione: WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 GY
  • Tipo: Morsettiera ripartizione
  • Densità contatti: Elevata
  • Serie: Serie W

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1562090000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per applicazioni con un unico piano, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l'installazione in spazi ristretti. La sua configurazione comprende conduttori di diverse sezioni, tra cui 1X185, 2X35, 3X25 e 4X16, offrendo versatilità per varie esigenze di cablaggio. Questo materiale elettrico è ideale per garantire prestazioni elevate e durature in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Grigio

larghezza

51,1 mm

altezza

95 mm

profondità

77 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

95 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

51,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

77 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

490 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 0 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 185 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera ripartizione potenziale alta densità contatti impianti elettrici