› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera alta densità contatti per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD2503090000
Cod. Produttore 2503090000
Cod. EAN 4050118516920

Informazioni principali

  • Descrizione: WPD 131 1X95/1X95 GY
  • Funzione: Morsettiera ripartizione
  • Densità contatti: Elevata
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Descrizione del prodotto

WPD 131 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da un collegamento a vite, assicura un fissaggio stabile e duraturo. Realizzato per applicazioni su un singolo piano, questo prodotto è ideale per installazioni elettriche professionali, offrendo robustezza e precisione. Il design con cavi da 1x95 mm² assicura un'elevata capacità di trasporto della corrente, rendendolo adatto a impianti che richiedono prestazioni elevate e sicurezza operativa. La colorazione grigia conferisce un aspetto neutro e professionale, facilitando l'integrazione in diversi ambienti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

28 mm

altezza

93 mm

profondità

57 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

93 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

25,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

57 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

232 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 95 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera alta densità contatti per impianti elettrici professionali
€ 9,75 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 2 pz.
Qta imballo: 2 pz.
2 pz.
Q.tà consigliata info