Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2502710000
Cod. Produttore
2502710000
Cod. EAN
4050118516531

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WPD 231 2X95/2X95 BL
  • Tipo: Morsettiera ripartizione
  • Densità contatti: Elevata
  • Serie: Serie W

Documentazione tecnica

WPD 231 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta raccordi a vite per un collegamento elettrico stabile e duraturo. Adatto per installazioni su un singolo piano, questo prodotto si distingue per la robustezza e la facilità di montaggio, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono precisione e resistenza. La sua configurazione a doppio cavo 2X95 assicura un'efficiente trasmissione di corrente, contribuendo a ottimizzare le prestazioni degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

47 mm

altezza

93 mm

profondità

57 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

93 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

47 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

57 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

232 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 95 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera alta densità contatti doppia sezione impianti elettrici