Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2502580000
Cod. Produttore
2502580000
Cod. EAN
4050118516401

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WPD 230 2X50/2X50 GY
  • Tipo: Morsettiera potenziale
  • Densità contatti: Elevata
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

WPD 230 2X50/2X50 GY è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per applicazioni con un numero di piani pari a uno, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione. Ideale per impianti elettrici che richiedono materiali resistenti e performanti, offre una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti elettrici, assicurando stabilità e durata nel tempo. La sua configurazione è studiata per ottimizzare la continuità elettrica mantenendo elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

35,6 mm

altezza

70 mm

profondità

45 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

35,6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

150 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

4 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 50 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WPD 230 2X50/2X50 grigia per installazioni elettriche professionali