› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera alta densità contatti per distribuzione potenziale impianti professionali

Cod. Rexel WD2502950000
Cod. Produttore 2502950000
Cod. EAN 4050118516777

Informazioni principali

  • Descrizione: WPD 230 2X50/2X50 BK
  • Funzione: Morsettiera ripartizione potenziale
  • Densità contatti: Elevata
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

WPD 230 2X50/2X50 BK è un prodotto elettrico caratterizzato da connessioni con raccordo a vite, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. La configurazione prevede un unico piano, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nell'installazione elettrica. Questo componente si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la facilità di montaggio, offrendo prestazioni elevate in ambito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

35,6 mm

altezza

70 mm

profondità

45 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

35,6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

150 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

4 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 50 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera alta densità contatti per distribuzione potenziale impianti professionali