Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1561100000
Cod. Produttore
1561100000
Cod. EAN
4050118366136

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WPD 101 2X25/2X16 BK
  • Tipo: Morsettiera ripartizione
  • Densità contatti: Elevata
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

WPD 101 è un componente elettrico caratterizzato da una configurazione a 2X25/2X16 che garantisce affidabilità nelle connessioni. Il prodotto è dotato di raccordi a vite per un collegamento elettrico sicuro e stabile, posizionati lateralmente per facilitare l'installazione. Progettato per applicazioni su un singolo piano, offre una soluzione efficiente e robusta per impianti elettrici. La finitura nera conferisce un aspetto professionale e una buona resistenza nel tempo. Questo materiale elettrico si distingue per la qualità e la praticità d'uso, ideale per chi cerca performance e durata in ambito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

24,9 mm

altezza

55,7 mm

profondità

49,3 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

55,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

17,8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49,3 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

152 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 0 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WPD 101 compatta per quadri elettrici 2x25/2x16 mm²