› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera con portafusibili 2 contatti 24V per impianti elettrici

Cod. Rexel WD2466600000
Cod. Produttore 2466600000
Cod. EAN 4050118480726

Informazioni principali

  • Descrizione: AFS 2.5 CF 2C 24V BK
  • Tensione: 24V
  • Connessione: Morsettiera 2C
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Supporto: Rimuovibile portafusibile
  • Serie: Serie A
  • Quantità consigliata: 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsetti portafusibili Weidmüller con tecnologia PUSH IN consentono una riduzione fino al 50% dei tempi di cablaggio grazie all'inserimento diretto del conduttore, garantendo al contempo elevate forze di estrazione e un contatto elettrico sicuro. Dotati di portafusibili integrati, assicurano una protezione affidabile contro i sovraccarichi nei circuiti di sistemi di controllo e distribuzione. La configurazione è flessibile grazie a un'ampia gamma di accessori, ideale per assemblaggi modulari. Il prodotto supporta sezioni nominali fino a 2,5 mm², tensioni nominali fino a 400 V e correnti nominali fino a 10 A, con una caduta di tensione di soli 3,3 mV, garantendo efficienza e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

5,1 mm

altezza

77,5 mm

profondità

37,65 mm

tensione nominale

24 V

lunghezza

77,5 mm

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

37,65 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

10 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera con portafusibili 2 contatti 24V per impianti elettrici