Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1630
Cod. Produttore
CLP1630
Cod. EAN
8050503313338

Informazioni di prodotto

Morsetto Clamp fix-pipe verticale 18-22
Descrizione del produttore: Il morsetto portaconduttore verticale T5CLP1630 è un elemento essenziale per una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo morsetto offre robustezza e durata nel tempo, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e veloce, riducendo i tempi di montaggio e aumentando l'efficienza operativa. Il morsetto è dotato di un sistema di fissaggio che assicura una connessione stabile e sicura, fondamentale per prevenire guasti e malfunzionamenti. Grazie alla sua versatilità, è adatto per diverse applicazioni nel campo elettrico, rendendolo un componente indispensabile per professionisti e hobbisti. Con il morsetto portaconduttore verticale T5CLP1630, si ottiene una soluzione pratica e performante per tutte le esigenze di collegamento elettrico.

Protezione della superficie

Altro

a cerniera

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Serrare

cerniera regolabile

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

carico di rottura

11 N

diametro del tubo/cavo

18 ... 22 mm

adatto per spessore flangia

0 ... 16 mm

Produttore

Morsetto portaconduttore verticale T5CLP1630 acciaio fissaggio tubi 18-22 mm elettrico professionale