Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771058
Cod. Produttore
BIZ771058

Informazioni di prodotto

  • Ø manico: 25 mm
  • Confezione: 5 pezzi
  • Tipo: Portascope
  • Altezza imballo: 40 cm
  • Lunghezza imballo: 60 cm
  • Profondità imballo: 40 cm
  • Peso netto: 1 kg
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto porta manico di diametro 25 mm, progettato per fissare saldamente i manici delle scope. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e stabilità nel tempo, è ideale per l'organizzazione e il mantenimento ordinato degli strumenti con manico. Il prodotto è venduto in set da 5 pezzi, facilitando l'installazione multipla in ambienti domestici o professionali. La struttura combina componenti metallici e elementi in materiale plastico per offrire un fissaggio sicuro e affidabile. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Portascope con Ø di 25 mm, ideale per mantenere fermi i manici delle scope all'interno del veicolo. Articolo venduto in confezione da 5 articoli.

altezza

25 mm

profondità

15 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

25 mm

con materiale di fissaggio

materiale del telaio

Altro

colore del telaio

Altro

Colore dettaglio

Altro

Forma rosetta di copertura

Altro

Materiale mensola

Altro

Design mensola

Opaco

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Morsetto porta manico 25 mm per veicoli industriali