›

MORSETTO PETTINE 1 BULLONE 25-50MMQ

Cod. Rexel MEANDM08.1
Cod. Produttore DM08.1
Cod. EAN 8018138119671

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto pettine
  • Bulloni: 1
  • Sezione conduttore: 25-50 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Corrosione
  • Connessione: Stabile e durevole
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: MEANDM08.1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto pettine con un bullone, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Adatto per conduttori con sezione da 25 a 50 mmq, garantisce una connessione stabile e durevole. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza alla corrosione e ottima conducibilità elettrica, è ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono efficienza e sicurezza.
MORSETTO PETTINE 1 BULLONE 25-50MMQ