Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH339110
Cod. Produttore
339110
Cod. EAN
4013364092105

Informazioni di prodotto

Morsetto per grondaia c. ribordatura Fe/tZn

Documentazione tecnica

Il morsetto per grondaia C. Ribordatur è un elemento essenziale per garantire una corretta installazione e supporto delle grondaie. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durabilità nel tempo. La sua progettazione innovativa permette un facile montaggio, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del fai-da-te. Disponibile in una finitura resistente, questo morsetto è perfetto per mantenere la stabilità e l'efficienza del sistema di drenaggio.

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di connettore

morsetto per grondaia

adatto per diametro conduttore circolare

8.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

16.0 mm 22.0 mm

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATUR