Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH338000
Cod. Produttore
338000
Cod. EAN
4013364024847

Informazioni di prodotto

Morsetto per grondaia c. ribordatura Fe/tZn

Documentazione tecnica

Il DEH338000 è un morsetto per grondaia di alta qualità, progettato per garantire una tenuta sicura e duratura. Realizzato in materiale resistente, questo morsetto offre una soluzione affidabile per il fissaggio delle grondaie. Il suo design innovativo assicura una facile installazione e un'ottima adattabilità a diverse configurazioni. Con il DEH338000, puoi contare su un prodotto robusto e funzionale, perfetto per le tue esigenze di installazione elettrica.

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di connettore

morsetto per grondaia

adatto per diametro conduttore circolare

7.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

13.0 mm 25.0 mm

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATUR