Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1839180000
Cod. Produttore
1839180000
Cod. EAN
4032248349289

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LUP 12.70/02/90 3.2SN GY BX
  • Serie: OMNIMATE Power - Serie LUP
  • Tipo: Morsetto per circuito stampato
  • Funzione: Trasmissione dati sicura
  • Applicazione: Montaggio su scheda
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: 12.70 mm passo
  • Colore: Grigio (GY)

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un singolo piano con due collegamenti elettrici, progettato per un angolo di circuito stampato e collegamento del conduttore orizzontale a 0°/180°. È classificato per categoria di sovratensione II e presenta un grado di inquinamento 2, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura è indicata dalla sigla LUP 12.70/02/90 3.2SN GY BX, che ne definisce le specifiche tecniche e il colore grigio. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel campo dei materiali elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

34,7 mm

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

1000 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

7032

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

12,7 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

76 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 16 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie LUP

Produttore

Morsetto LUP 12.70/02/90 3.2SN GY BX per circuito stampato robusto e affidabile